長谷川電機工業
長谷川電機工業の 電気測定
長谷川電機工業の 検電器/検相器
長谷川電機工業の 検電器
無充電表示器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64248917
品番
HH-6A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥58,980
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強風でも外れにくいフック形状
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用電池
単4乾電池(1.5V) R03×2個
動作表示
(発光)8000lxの明るさの中で確認可能 無充電時に発光、(発音)2m離れ、50dB以上 無充電時に発音
使用電圧範囲
AC3kV〜7.2kV