ミリオン
ミリオンの ビニールテープ
ミリオンの ビニールテープ一般用途
ブチルシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻×1箱)
幅(mm)
15
注文コード
64248951
品番
ES-B51510S【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
テープについた離型紙を剥がし転圧するだけで背嫡子ます。長時間シール性を保ちます。
防水性、耐水性に優れています。
常時使用可能な温度は60℃〜70℃です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
用途
工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ 接合部のシール
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
配管
材質
ブチル
幅(mm)
15
厚さ(mm)
5
長さ(m)
10
注意
※油・薬品が関わる物件には、ご使用は避けてください。