クロスタブレットホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64249066 品番CR-TH01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

W107〜265mm/H130〜315mmサイズのタブレットに対応するタブレットホルダーです。 上下左右方向からホールドすることによりタブレットなどをしっかり固定、不意の落下リスクを軽減することができます。三脚と組み合わせて撮影や動画鑑賞など様々な用途に使用いただけます。

用途タブレットホルダー 材質アルミニウム合金 質量(g)320 収納時寸法(mm)145×131×41 取付可能寸法(mm)幅:107〜265 / 高さ:130〜315 最大寸法(mm)展開時:295×337×41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする