カバー NSX100 → 250 DC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64249896 品番LV429526
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Schneider Electric LV4 シリーズフロントパネルエスカッション、Compact NSX 100/160/250、IP30、トリップユニットアクセス用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:カバー●範囲:NSX100 → 250 DC●コード番号:211-2655 アズワン品番65-8060-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする