SCX-M4-25-C セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64250263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCX-M4-25-C セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64250263
SCX-M4-25-C セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64250263
SCX-M4-25-C セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64250263

セラミックボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法L(mm)25
ねじピッチ0.7
寸法B(mm)2.5
内容量1個注文コード64250263品番SCX-M4-25-C
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
1500℃での連続使用が可能です。
[[SCX-C]]----六角穴付きボルト
[[SCX-H]]----六角ボルト
耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。
セラミックねじの特性について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)ねじピッチ0.7寸法L(mm)25寸法L1(mm)41袋入数(個)1寸法B(mm)2.5寸法D1(mm)7ねじ規格並目寸法M(mm)M4
注意
※衝撃により破損する恐れがあります。取り扱いにご注意ください。
※セラミックねじは製造時に累積ピッチのずれが生じるため、セラミックナット[[SCX-N]]と組み合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2954:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする