指サック 親指用 EA354EHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64250490 品番EA354EH-63
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥352
販売価格(税別)
320

全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。

仕様●サイズ:L●内径:56mm●高さ:42mm●材質:ポリエステル(PUコーティング)●親指用 アズワン品番65-9251-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする