ピペットチップ SoftFit〜L 1200μL 滅菌済

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8ラック×96個) 注文コード64250824 品番2789-RI
参考基準価格(税別)¥13,740 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ
RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー
5種類のチップデザイン
カラーコードインサートトレイ(イエロー):チップとピペットの選択が簡単
トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング

仕様●容量:1200μL●滅菌済●フィルターチップ●スタンダードチップ●リロードインサート●空ラックが必要です。 アズワン品番65-5637-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする