KSCMS-40-M8-25-H セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSCMS-40-M8-25-H セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250893
KSCMS-40-M8-25-H セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250893
KSCMS-40-M8-25-H セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250893

セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個M並目M8注文コード64250893品番KSCMS-40-M8-25-H
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ
末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル
末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン

寸法a(mm)3.2寸法D(mm)40寸法h(mm)4寸法H(mm)25寸法Lm(mm)25寸法M(mm)M8M並目M8寸法R(mm)30寸法s(mm)13タイプケーブルつきねじピッチ1.25ねじ規格並目色(本体)BK材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする