KSCMS-50-M10-25-K セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64251024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSCMS-50-M10-25-K セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64251024
KSCMS-50-M10-25-K セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64251024
KSCMS-50-M10-25-K セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64251024

セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個M並目M10注文コード64251024品番KSCMS-50-M10-25-K
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ
末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル
末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン

寸法a(mm)3.8寸法D(mm)50寸法h(mm)5寸法H(mm)32寸法Lm(mm)25寸法M(mm)M10M並目M10寸法R(mm)35寸法s(mm)17タイプボールチェーンつきねじピッチ1.5ねじ規格並目色(本体)BK材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする