AMPHENOL
ダストキャップ シェルサイズ:17 III TVシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64251400
品番
D38999/33Z17R
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 17 種類あります。亜鉛ニッケルめっきが施されています。アイレットタイプ
仕様
●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:17●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:亜鉛●コード番号:226-8722
アズワン品番
65-7610-31