曜日別特売
KSH-40-M8-A4 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSH-40-M8-A4 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253063
KSH-40-M8-A4 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253063
KSH-40-M8-A4 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253063

ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個M並目M8注文コード64253063品番KSH-40-M8-A4
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ノブはSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。

材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラストねじピッチ1.25寸法H(mm)24寸法d(mm)14寸法D(mm)40ねじ規格並目寸法M(mm)M8寸法s(mm)12M並目M8寸法Lf min(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする