※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
M並目
M8
注文コード
64253124
品番
KSHM-40-M8-20-A4
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
M並目
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
寸法d(mm)
14
寸法D(mm)
40
寸法H(mm)
24
寸法Lm(mm)
20
寸法M(mm)
M8
M並目
M8
寸法s(mm)
12
ねじピッチ
1.25
ねじ規格
並目
材質
(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト