※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
M並目
M10
注文コード
64253167
品番
KSHM-50-M10-30-A4
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
M並目
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
寸法d(mm)
18
寸法D(mm)
50
寸法H(mm)
30
寸法Lm(mm)
30
寸法M(mm)
M10
M並目
M10
寸法s(mm)
16.5
ねじピッチ
1.5
ねじ規格
並目
材質
(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト