曜日別特売
KSHM-50-M10-40-A4 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSHM-50-M10-40-A4 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253176
KSHM-50-M10-40-A4 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253176
KSHM-50-M10-40-A4 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253176

ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個M並目M10注文コード64253176品番KSHM-50-M10-40-A4
参考基準価格(税別)¥4,870販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。

寸法d(mm)18寸法D(mm)50寸法H(mm)30寸法Lm(mm)40寸法M(mm)M10M並目M10寸法s(mm)16.5ねじピッチ1.5ねじ規格並目材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする