エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材フィッティング
R 1/2"x12.0mm ミニボールバルブ ドレン用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64253509
品番
EA425BD-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。
タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。
仕様
●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10〜80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/2"●ボア径:8mm●重量(g):117●ドレン用
アズワン品番
65-9253-75