コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-SMCシリーズ用 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64253694 品番166-32301 LTS16-SMC-M16-NPB/PA6/PS-SR
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

LTS-FMCスイベル圧縮継手、IP68
HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。
エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)

仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-SMC●コード番号:707-9393 アズワン品番65-7480-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする