染色バッド 08シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64253737 品番08-816
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

スライドの配置と取り外しを簡単にするため、開口部を大きく設計
重みのあるガラス染色皿はスライドを垂直に保持できます。5つの溝がある長方形のボディ。ぴったりと合うプラスチック製スクリューキャップ付き。

仕様●スライドガラス10枚を5本の溝に縦に2枚づつ背中合わせにして収納できます●カバー外径:2 3/8インチ(60mm)●高さ(メートル法):11cm●素材:ガラス●クロージャータイプ:ネジ●スライド数:10 アズワン品番65-4342-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする