Thermo Scientific Nalgene
イムノロックウェルモジュールプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(6包×10個)
注文コード
64254254
品番
446469
参考基準価格(税別)
¥136,800
販売価格(税込)
¥150,479
販売価格(税別)
¥
136,799
バスケットに入れる
モジュールを1ウェルまで分割することが可能
各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能
ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要
フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様
●クリア●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:C8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌
アズワン品番
65-5640-86
注意
※Certificate付き