エスコ
エスコの 暖房用品
エスコの 防寒用品
エスコの 除雪用品
使い捨てカイロ 125x95mm EA922AKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
64254288
品番
EA922AK-96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥402
販売価格(税別)
¥
365
バスケットに入れる
ミニサイズのカイロです。
仕様
●持続時間:10時間●入数:10個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:70℃●平均温度:54℃●貼らないタイプ
アズワン品番
65-9310-82