※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(本体)アルミニウム合金/バレル研磨(シルバー)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法D(mm)22ねじの呼び-注文コード64254366品番QPKAL-22-M16-1.5-2-BL
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,287販売価格(税別)
この商品は材質・寸法D・ねじの呼びなど28種類から選べます他の種類を見る 工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。
アルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:100℃