NBK(鍋屋バイテック会社)
スクリュープラグ - ツマミつき
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。
アルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:100℃
寸法d(mm)
2
寸法Lf(mm)
8
M並目
M5
内容量
1個
注意
※商品はオイルタンクの上面に取りつけてください。側面や底面に取りつけた場合、排気孔からタンク内の液体が漏れ出る可能生があります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
ねじの呼び
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
M細目
表面処理(本体)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64254296
QPKAL-22-G3/8-1-BK
5
22
G3/8"
15
26
8
-
BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,260
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254305
QPKAL-22-G3/8-1-BL
5
22
G3/8"
15
26
8
-
BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨(シルバー)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64254314
QPKAL-22-G3/8-2-BK
5
22
G3/8"
15
26
8
-
BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,420
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254323
QPKAL-22-G3/8-2-BL
5
22
G3/8"
15
26
8
-
BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨(シルバー)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,180
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254339
QPKAL-22-M16-1.5-1-BK
5
22
-
15
26
8
M16×1.5
BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,260
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254348
QPKAL-22-M16-1.5-1-BL
5
22
-
15
26
8
M16×1.5
BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨(シルバー)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254357
QPKAL-22-M16-1.5-2-BK
5
22
-
15
26
8
M16×1.5
BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,420
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254366
QPKAL-22-M16-1.5-2-BL
5
22
-
15
26
8
M16×1.5
BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨(シルバー)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,180
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254375
QPKAL-26-G1/2-1-BK
5
26
G1/2"
16
27.5
8.5
-
BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,340
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254384
QPKAL-26-G1/2-1-BL
5
26
G1/2"
16
27.5
8.5
-
BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨(シルバー)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254393
QPKAL-26-G1/2-2-BK
5
26
G1/2"
16
27.5
8.5
-
BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,510
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254409
QPKAL-26-G1/2-2-BL
5
26
G1/2"
16
27.5
8.5
-
BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨(シルバー)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,300
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254418
QPKAL-26-M20-1.5-1-BK
5
26
-
16
27.5
8.5
M20×1.5
BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,340
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254427
QPKAL-26-M20-1.5-1-BL
5
26
-
16
27.5
8.5
M20×1.5
BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨(シルバー)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,140
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254436
QPKAL-26-M20-1.5-2-BK
5
26
-
16
27.5
8.5
M20×1.5
BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,510
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254445
QPKAL-26-M20-1.5-2-BL
5
26
-
16
27.5
8.5
M20×1.5
BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨(シルバー)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,300
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254454
QPKAL-32-G3/4-1-BK
6
32
G3/4"
17
29
9
-
BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,470
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254463
QPKAL-32-G3/4-1-BL
6
32
G3/4"
17
29
9
-
BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨(シルバー)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,170
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
14日以内出荷
返品不可
64254479
QPKAL-32-G3/4-2-BK
6
32
G3/4"
17
29
9
-
BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,640
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254488
QPKAL-32-G3/4-2-BL
6
32
G3/4"
17
29
9
-
BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨(シルバー)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,310
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254497
QPKAL-32-M26-1.5-1-BK
6
32
-
17
29
9
M26×1.5
BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,470
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254506
QPKAL-32-M26-1.5-1-BL
6
32
-
17
29
9
M26×1.5
BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨(シルバー)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,170
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254515
QPKAL-32-M26-1.5-2-BK
6
32
-
17
29
9
M26×1.5
BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,640
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254524
QPKAL-32-M26-1.5-2-BL
6
32
-
17
29
9
M26×1.5
BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨(シルバー)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,310
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254533
QPKAL-40-G1-1-BK
7
40
G1"
18
32.5
11
-
BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,720
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254549
QPKAL-40-G1-1-BL
7
40
G1"
18
32.5
11
-
BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨(シルバー)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,340
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64254558
QPKAL-40-G1-2-BK
7
40
G1"
18
32.5
11
-
BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,890
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254567
QPKAL-40-G1-2-BL
7
40
G1"
18
32.5
11
-
BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨(シルバー)、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
¥
1,510
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください