※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法D(mm)50ねじの呼びG1-1/4"M細目-注文コード64254689品番QPMAH-50-G11/4
参考基準価格(税別)¥4,920販売価格(税込)¥5,388販売価格(税別)
この商品は寸法D・ねじの呼び・M細目など16種類から選べます他の種類を見る マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。
本体はアルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
[[QPMAH-M]]----メートル細目ねじ
[[QPMAH-G]]----管用平行ねじ
使用可能温度:180℃