曜日別特売
QPMAH-60-G11/2 スクリュープラグ - マグネットつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64254725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QPMAH-60-G11/2 スクリュープラグ - マグネットつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64254725
QPMAH-60-G11/2 スクリュープラグ - マグネットつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64254725
QPMAH-60-G11/2 スクリュープラグ - マグネットつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64254725

スクリュープラグ - マグネットつき

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)60ねじの呼びG1-1/2"M細目-注文コード64254725品番QPMAH-60-G11/2
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。
本体はアルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
[[QPMAH-M]]----メートル細目ねじ
[[QPMAH-G]]----管用平行ねじ
使用可能温度:180℃

寸法B(mm)50寸法C(mm)57.7寸法D(mm)60寸法d1(mm)6ねじの呼びG1-1/2"寸法H(mm)37寸法Lm(mm)13M細目-寸法s(mm)28材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)
注意
※マグネットの破損と磁力低下を防ぐために、マグネットにプラスティックカバーを被せた状態で出荷します。使用前に必ずプラスティックカバーを取りはずして使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする