SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの 配線用遮断器
ブスバー 銅 Sentron 5ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64255846
品番
5ST3612
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ピンバスバー、10 mm2 接続: 5 倍( 2 相 + AUX / FS )接触保護
仕様
●範囲:Sentron●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5166
アズワン品番
65-8052-43