曜日別特売
QPHAL-22-M16-1.5-AS-1 スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 64256037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QPHAL-22-M16-1.5-AS-1 スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 64256037
QPHAL-22-M16-1.5-AS-1 スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 64256037
QPHAL-22-M16-1.5-AS-1 スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 64256037

スクリュープラグ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)22ねじの呼び-注文コード64256037品番QPHAL-22-M16-1.5-AS-1
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:100℃

材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法H(mm)15.5寸法D(mm)22寸法B(mm)18寸法C(mm)20.8排気口なし刻印AS寸法Lf(mm)8寸法Lm(mm)8ねじの呼び-M並目M5M細目M16×1.5
注意
※商品はオイルタンクの上面に取りつけてください。側面や底面に取りつけた場合、排気孔からタンク内の液体が漏れ出る可能生があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする