※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
スクリュープラグ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
32
ねじの呼び
-
注文コード
64256283
品番
QPHAL-32-M26-1.5-AS-2
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・ねじの呼び
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:100℃
材質
(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
寸法H(mm)
17
寸法d(mm)
2
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
31.2
排気口
あり
刻印
AS
寸法Lf(mm)
8
寸法Lm(mm)
9
ねじの呼び
-
M並目
M5
M細目
M26×1.5
注意
※商品はオイルタンクの上面に取りつけてください。側面や底面に取りつけた場合、排気孔からタンク内の液体が漏れ出る可能生があります。