エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの ロック付コンベックス
メジャーケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64256799
品番
EA720-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,422
販売価格(税別)
¥
4,020
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:100×70×100mm●内寸:80×30×80mm●材質:ナイロン・ポリエステル裏地、Dリング/溶接ステンレス鋼●ベルト通し幅:45mm●頑丈でコンパクトな金属ベルトクリップ●Dリング付
アズワン品番
65-9272-85