ウインド
ウインドの 食事関連
ウインドの 食器 介護用
ウインドの 介護皿
箸ぞうくん おつまみ(自助食器) OTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64257115
品番
OT-9
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
2本の箸がすっきりと際立ち、普通の箸を持っているように見えます。
ジョイント部分に親指を置くと、驚くほどの安定感が得られるうえ、その部分が隠れ、まるで普通の箸をつかっているように見えます。
仕様
●仕様:おつまみ(緑)●★入数:1本●全長(mm)・重さ(g):約210・20●材質:PBT樹脂・ステンレス●耐熱温度:100℃●ケースサイズ:50×20×230mm●左右兼用●把持障害:中程度●全長:210mm●重量:約20g●食器洗浄機・乾燥機対応
アズワン品番
9-1139-01