TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
SYバンドT(SS) 92444シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64257474
品番
92444-050
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
主にダクトホースに使用できます。
仕様
●ホースサイズ(mm):50●バンド径(mm):60〜51●線径(mm):2.6●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:400-8981
アズワン品番
67-2360-30