※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-R107RCミドリ インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具] 64257701 SL-R107RCミドリ インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具] 64257701

インクリボンカセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64257701 品番 SL-R107RCミドリ
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。

用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。 仕様残量検知対応 適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P) 質量(g)個装:420 タイプ詰め替え可能タイプ 規格RoHS テープ地色ミドリ 1巻長さ(m)60 寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする