BULGIN
BULGINの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
BULGINの スイッチ
BULGINの ロッカスイッチ
ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64257779
品番
H8600VBAAA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●接点構成:SPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:208-8295
アズワン品番
65-7843-57