コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(320)1セット(10個入) N123M210000008GMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64257788 品番N123M210000008GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クランプ剛性大です。
溝入れ加工用。鋼・鋳鉄加工用。
鋼・鋳鉄加工用。

仕様●チップ形状:2コーナ仕様●シートサイズ:M●幅:10.0mm●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3943 アズワン品番65-8205-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする