※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.2[02]
ブレーカ
FE
注文コード
64257841
品番
DNMG150402N-FE AC8115P
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・ブレーカ
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
ネガティブインサートです。
用途
微小切削
適合
0
切刃長さ(mm)
15.5
精度
M
寸法D1(Φmm)
5.16
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.08
チップ色
金色
切刃(mm)
15
コーティング
AC8115P
ブレーカ
FE
コーナー半径(mm)
0.2[02]
穴の有無
あり
ブレーカすくい角(°)
20
使用インサート
菱形[D]
高さ許容差(mm)
±0.15
商品タイプ
ネガティブ
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
55
逃げ角(°)
0[N]
チップ溝・穴記号
G
内接円IC(mm)
12.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。