曜日別特売
BX1240 SEC-ウェーブミル リピータ用ボルト 住友電工ハードメタル 64258130

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BX1240 SEC-ウェーブミル リピータ用ボルト 住友電工ハードメタル 64258130
BX1240 SEC-ウェーブミル リピータ用ボルト 住友電工ハードメタル 64258130

SEC-ウェーブミル リピータ用ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64258130品番BX1240
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ねじキャップスクリューです。

ピッチ(mm)1.75長さL(mm)40.00幅B(mm)10径D(Φmm)18.00寸法d(Φmm)M12
注意
※各製品で使用される場合の推奨締付けトルク(N・m)は各製品ページをご参照ください。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする