エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック用部品・オプション用ポール
メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4本)
注文コード
64258795
品番
EA976AJ-328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,252
販売価格(税別)
¥
9,320
バスケットに入れる
メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
2本を継ぐタイプになります。
仕様
●ポール径:Φ25mm●高さ(mm):1990●重量(g):1740●入数:4本●材質:スチール(クロムメッキ)●ポール径Φ25mmメタルラック、棚板用●アジャスター付●ジョイント式
アズワン品番
65-9333-48