エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり本体
エスコの ハンドソー
341mm/210mm 剪定鋸 替刃式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64258874
品番
EA599DC-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,443
販売価格(税別)
¥
3,130
バスケットに入れる
特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。
替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。
仕様
●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ
アズワン品番
65-9267-06