ソリッドステートリレー 最大負荷電流:73 A 最大負荷電圧:265 V ac DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64259389 品番RGC1P23V62ED
参考基準価格(税別)¥70,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

1 極アナログスイッチング AC ソリッドステートコンタクタ 操作モードの選択: 位相角 フルサイクル x 1、x 4、x16 Advanced Full ソフトスタート 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 63 A ac 制御入力: 420 mA、05 V、15 V、010 V、外付けポテンショメータ 出力側に内蔵バリスタ保護 負荷オン LED 表示 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け

仕様●最小負荷電流:500 mA●最大負荷電流:73 A●シリーズ:RGC1P●最小負荷電圧:85 V ac●最大負荷電圧:265 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:0→ 10 V dc●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:188-5271 アズワン品番65-8091-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする