Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の シャワーベンチ
Aron(アロン化成)の バスステップ
軽量浴槽台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64259547
品番
536525
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
出し入れお手入れが楽で、水切れの良い貫通構造です。
仕様
●カラー:レッド●材質:天板/PP、本体・スライド支柱/アルミニウム、脚ゴム/エラストマー・PP、ソフトクッション/EVA●天板サイズ:410×330mm●天板高さ:120・140・160・180・200mm(5段階)●サイズ:410×330×120〜200mm●重量:2.4kg●パイプ先端径:Φ27.4〜31.8mm(だ円径)●耐荷重:100kg
アズワン品番
7-8494-01