※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMDH160-5D SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル 64259968 SMDH160-5D SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル 64259968

SEC-マルチドリルホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)15.5〜16.5 有効長(mm)90(先端角あり)・87(フラット) 注文コード64259968 品番SMDH160-5D
参考基準価格(税別)¥68,900 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は刃径・有効長など147種類から選べます 他の種類を見る
仕様平取りあり/フランジなし 全長(mm)169.4(先端角あり)・166.6(フラット) 被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼〜45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○) シャンク長(mm)50 部品名称キャップスクリュー:BXD02509IPC(0.93〜1.24N・m)、レンチ:TRDR10IP 有効長(mm)90(先端角あり)・87(フラット) コーティングDEXコート/NXコート 給油方式内部給油式 加工深さ5D 油穴付き(2穴) シャンク径(mm)20 刃径(mm)15.5〜16.5 フランジ径(Φmm)25 FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする