※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMDH190-5DF SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル 64260239 SMDH190-5DF SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル 64260239

SEC-マルチドリルホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)18.5〜19.5 有効長(mm)106(先端角あり)・102(フラット) 注文コード64260239 品番SMDH190-5DF
参考基準価格(税別)¥74,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は刃径・有効長など147種類から選べます 他の種類を見る
仕様平取りあり/フランジあり 全長(mm)195(先端角あり)・191.6(フラット) 被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼〜45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○) シャンク長(mm)56 部品名称キャップスクリュー:BXD03011IPC(1.83〜2.44N・m)、レンチ:TRDR15IP 有効長(mm)106(先端角あり)・102(フラット) コーティングDEXコート/NXコート 給油方式内部給油式 加工深さ5D 油穴付き(2穴) シャンク径(mm)25 刃径(mm)18.5〜19.5 フランジ径(Φmm)30 FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする