アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用パイプ/丸棒
黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64260588
品番
-
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥61,050
販売価格(税別)
¥
55,500
バスケットに入れる
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。
高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様
●縦×横×高さ(mm):150×150×150●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7〜2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。
アズワン品番
65-9367-78
注意
※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。
※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。