※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMDH240-8DF SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル 64260711 SMDH240-8DF SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル 64260711

SEC-マルチドリルホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)23.8〜24.8 有効長(mm)207(先端角あり)・203(フラット) 注文コード64260711 品番SMDH240-8DF
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は刃径・有効長など147種類から選べます 他の種類を見る
仕様平取りあり/フランジあり 全長(mm)299.6(先端角あり)・295.5(フラット) 被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼〜45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○) シャンク長(mm)60 部品名称キャップスクリュー:BXD03512IPC(2.79〜3.72N・m)、レンチ:TRDR15IP 有効長(mm)207(先端角あり)・203(フラット) コーティングDEXコート/NXコート 給油方式内部給油式 加工深さ8D 油穴付き(2穴) シャンク径(mm)32 刃径(mm)23.8〜24.8 フランジ径(Φmm)37 FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする