宇都宮製作[手袋]
宇都宮製作[手袋]の 手袋・マスク・感染予防
宇都宮製作[手袋]の 手袋 医療・検査用
生き活きプラスチック手袋77 ナチュラル 100枚×20箱入 PVC0451PF-TBシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20箱×100枚)
注文コード
64260825
品番
PVC0451PF-TB-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
粉なしタイプです。
仕様
●サイズ:M●材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●左右兼用●全長:230mm●箱サイズ:210×110×65mm●入数:1ケース(100枚×20箱)
アズワン品番
65-8110-15