※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG080404N-FE AC6145M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64261185 WNMG080404N-FE AC6145M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64261185

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.4[04] ブレーカFE 注文コード64261185 品番WNMG080404N-FE AC6145M
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は材質・コーナー半径・ブレーカなど108種類から選べます 他の種類を見る

ネガティブインサートです。

用途微小切削 適合1 切刃長さ(mm)8.7 精度M 寸法D1(Φmm)5.16 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 チップ色茶色 切刃(mm)08 コーティングAC6145M ブレーカFE コーナー半径(mm)0.4[04] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)20 使用インサート等辺不等角六角形[W] 高さ許容差(mm)±0.08 商品タイプネガティブ インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)80 逃げ角(°)0[N] チップ溝・穴記号G 内接円IC(mm)12.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする