曜日別特売
LDM-6-20-SGB-RD クランプレバー(ボールポイント) NBK(鍋屋バイテック会社) 64261707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDM-6-20-SGB-RD クランプレバー(ボールポイント) NBK(鍋屋バイテック会社) 64261707
LDM-6-20-SGB-RD クランプレバー(ボールポイント) NBK(鍋屋バイテック会社) 64261707
LDM-6-20-SGB-RD クランプレバー(ボールポイント) NBK(鍋屋バイテック会社) 64261707

クランプレバー(ボールポイント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法Lm(mm)20色(本体)RDM並目M6注文コード64261707品番LDM-6-20-SGB-RD
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

クランプレバーとグラブスクリューを一体化。締めつけのための工具が不要です。
ねじの先端は球面です。スラストパッド[[SBP]]を別途購入し、セットでご使用ください。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。接着剤やピン止めを使用していません。

寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法d2(mm)4.5寸法h(mm)24.5寸法H(mm)34寸法H'(mm)37.5寸法Lm(mm)20寸法M(mm)M6M並目M6寸法R(mm)45寸法s(mm)4寸法t(mm)5.1ねじピッチ1歯数18適合スラストパットSBP-**-M6ねじ規格並目色(本体)RD材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする