曜日別特売

クランプレバー(ボールポイント)

クランプレバー(ボールポイント) - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ボールポイント) - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ボールポイント) - NBK(鍋屋バイテック会社)

クランプレバーとグラブスクリューを一体化。締めつけのための工具が不要です。
ねじの先端は球面です。スラストパッド[[SBP]]を別途購入し、セットでご使用ください。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。接着剤やピン止めを使用していません。

ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB内容量1個
全72種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d2(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
ねじピッチ
歯数
適合スラストパット
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64261409LDM-10A-20-SGB-BK13.517.57.831454920M10M10636.57.31.524SBP-**-M10BK
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261418LDM-10A-20-SGB-OR13.517.57.831454920M10M10636.57.31.524SBP-**-M10OR
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261427LDM-10A-20-SGB-RD13.517.57.831454920M10M10636.57.31.524SBP-**-M10RD
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261436LDM-10A-20-SGB-SG13.517.57.831454920M10M10636.57.31.524SBP-**-M10SG
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261445LDM-10A-25-SGB-BK13.517.57.831454925M10M10636.57.31.524SBP-**-M10BK
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261454LDM-10A-25-SGB-OR13.517.57.831454925M10M10636.57.31.524SBP-**-M10OR
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261463LDM-10A-25-SGB-RD13.517.57.831454925M10M10636.57.31.524SBP-**-M10RD
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261479LDM-10A-25-SGB-SG13.517.57.831454925M10M10636.57.31.524SBP-**-M10SG
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261488LDM-10A-32-SGB-BK13.517.57.831454932M10M10636.57.31.524SBP-**-M10BK
2,610
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
64261497LDM-10A-32-SGB-OR13.517.57.831454932M10M10636.57.31.524SBP-**-M10OR
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261506LDM-10A-32-SGB-RD13.517.57.831454932M10M10636.57.31.524SBP-**-M10RD
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261515LDM-10A-32-SGB-SG13.517.57.831454932M10M10636.57.31.524SBP-**-M10SG
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261524LDM-10A-40-SGB-BK13.517.57.831454940M10M10636.57.31.524SBP-**-M10BK
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261533LDM-10A-40-SGB-OR13.517.57.831454940M10M10636.57.31.524SBP-**-M10OR
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261549LDM-10A-40-SGB-RD13.517.57.831454940M10M10636.57.31.524SBP-**-M10RD
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261558LDM-10A-40-SGB-SG13.517.57.831454940M10M10636.57.31.524SBP-**-M10SG
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261567LDM-10A-50-SGB-BK13.517.57.831454950M10M10636.57.31.524SBP-**-M10BK
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261576LDM-10A-50-SGB-OR13.517.57.831454950M10M10636.57.31.524SBP-**-M10OR
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261585LDM-10A-50-SGB-RD13.517.57.831454950M10M10636.57.31.524SBP-**-M10RD
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261594LDM-10A-50-SGB-SG13.517.57.831454950M10M10636.57.31.524SBP-**-M10SG
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261603LDM-10A-63-SGB-BK13.517.57.831454963M10M10636.57.31.524SBP-**-M10BK
2,690
2,688
2,957(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261619LDM-10A-63-SGB-OR13.517.57.831454963M10M10636.57.31.524SBP-**-M10OR
2,690
2,688
2,957(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261628LDM-10A-63-SGB-RD13.517.57.831454963M10M10636.57.31.524SBP-**-M10RD
2,690
2,688
2,957(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261637LDM-10A-63-SGB-SG13.517.57.831454963M10M10636.57.31.524SBP-**-M10SG
2,690
2,688
2,957(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261646LDM-6-16-SGB-BK10134.524.53437.516M6M64545.1118SBP-**-M6BK
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261655LDM-6-16-SGB-OR10134.524.53437.516M6M64545.1118SBP-**-M6OR
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261664LDM-6-16-SGB-RD10134.524.53437.516M6M64545.1118SBP-**-M6RD
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261673LDM-6-16-SGB-SG10134.524.53437.516M6M64545.1118SBP-**-M6SG
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261689LDM-6-20-SGB-BK10134.524.53437.520M6M64545.1118SBP-**-M6BK
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261698LDM-6-20-SGB-OR10134.524.53437.520M6M64545.1118SBP-**-M6OR
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261707LDM-6-20-SGB-RD10134.524.53437.520M6M64545.1118SBP-**-M6RD
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261716LDM-6-20-SGB-SG10134.524.53437.520M6M64545.1118SBP-**-M6SG
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261725LDM-6-25-SGB-BK10134.524.53437.525M6M64545.1118SBP-**-M6BK
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261734LDM-6-25-SGB-OR10134.524.53437.525M6M64545.1118SBP-**-M6OR
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261743LDM-6-25-SGB-RD10134.524.53437.525M6M64545.1118SBP-**-M6RD
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261759LDM-6-25-SGB-SG10134.524.53437.525M6M64545.1118SBP-**-M6SG
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261768LDM-6-32-SGB-BK10134.524.53437.532M6M64545.1118SBP-**-M6BK
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261777LDM-6-32-SGB-OR10134.524.53437.532M6M64545.1118SBP-**-M6OR
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261786LDM-6-32-SGB-RD10134.524.53437.532M6M64545.1118SBP-**-M6RD
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261795LDM-6-32-SGB-SG10134.524.53437.532M6M64545.1118SBP-**-M6SG
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261804LDM-6-40-SGB-BK10134.524.53437.540M6M64545.1118SBP-**-M6BK
2,320
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261813LDM-6-40-SGB-OR10134.524.53437.540M6M64545.1118SBP-**-M6OR
2,320
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261829LDM-6-40-SGB-RD10134.524.53437.540M6M64545.1118SBP-**-M6RD
2,320
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261838LDM-6-40-SGB-SG10134.524.53437.540M6M64545.1118SBP-**-M6SG
2,320
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261847LDM-6-50-SGB-BK10134.524.53437.550M6M64545.1118SBP-**-M6BK
2,320
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261856LDM-6-50-SGB-OR10134.524.53437.550M6M64545.1118SBP-**-M6OR
2,320
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261865LDM-6-50-SGB-RD10134.524.53437.550M6M64545.1118SBP-**-M6RD
2,320
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261874LDM-6-50-SGB-SG10134.524.53437.550M6M64545.1118SBP-**-M6SG
2,320
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261883LDM-8-20-SGB-BK13.517.56.131454920M8M8636.56.21.2524SBP-**-M8BK
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261899LDM-8-20-SGB-OR13.517.56.131454920M8M8636.56.21.2524SBP-**-M8OR
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする