枕 630x430mm EA913YHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64261945 品番EA913YH-152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

中材エアロキューブ(R)を使用した寝心地にこだわったまくらが登場。
※エアタッチ(R)はクラボウの登録商標です。
※エアロキューブ(R)は東洋紡(株)の三次元スプリング構造体を示す商標です。
低反発 もっちりとしたフィット感が特徴。 頭から首にかけて優しくフィットし、包みこまれるような寝心地に。

仕様●サイズ:630×430mm●高さ:110mm●カラー:ホワイト●重量:1200g●目付け(約):ダンボールニット(表面)280g/m2、ダブルラッセル(側面)160g/m2●ピローの硬さ:やわらかめ●材質:主要/エアタッチ(R)/ウレタンフォーム エアロキューブ(R)/合成繊維/ポリエーテルエステル系繊維 側生地/ポリエステル100% 中材/上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)中袋/ポリエステル100%●エアロキューブ(R)+エアタッチ(R)の2層構造で頭をしっかり支え、適切な反発力で寝返りや寝姿勢をサポート●通気性にも優れており、エアロキューブ(R)はシャワーや流水で水洗いも可能●S字形状が頭の重さを分散し、快適な睡眠へ アズワン品番65-9309-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする