スイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64262189 品番EA940CP-24
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥836
販売価格(税別)
760

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。

仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):70×154×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):126●スイッチ1個用1方出 アズワン品番65-9313-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする