サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1020 1セット(10個入) 266RL22WH01Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64262505
品番
266RL22WH01A060M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,500
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●チップサイズ:22●ねじ形状:WH●tpi:6●加工:内径●HA:3.36●HB:0.62●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-1860
アズワン品番
65-8137-45