非常停止用押釦スイッチ GV2 スプリングリターン 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64262986 品番GV2K031
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

UL、CSA
Schneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2
Schneider Electrics GV2 製品の一部を構成しているため、これらの信頼性と堅牢性に優れたモータ保護回路ブレーカには、熱磁気遮断技術が採用されています。高電圧、短絡、リレーのシャットダウンの過負荷などの障害からユーザーのモータを保護するための最適なソリューションです。これらのモータ保護回路ブレーカは、1 つのデバイスに短絡及び過負荷保護機能を内蔵しています。
機械のダウンタイムは事業やその運営に悪影響を及ぼすため、Schneider Electrics GV2 シリーズは、機械とデバイスの中間者として機能するように設計及び設計されており、予期しない事故が発生した場合に重要な機器を保護することができます。これらの回路ブレーカは遮断にも使用できます。
適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するには
MPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。

仕様●シリーズ:GV2●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:スプリングリターン●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP55●プッシュボタンの直径:40mm●ボディ / 固定カラー付属:なし●コード番号:305-2133 アズワン品番65-7818-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする